大阪サニタリー
SUS316L エアー駆動フランジ分離型逆弁式タンクバルブ(単作動) PTFE ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363479
NBS-TBFX-PSS
7.9
(S)1
135
6
66.9
オープン
¥
509,778
¥
560,756
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363488
NBS-TBFX-PSS
12.1
(S)1.5
155
9
82.6
オープン
¥
624,942
¥
687,436
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363497
NBS-TBFX-PSS
20.7
(S)2
175
12
97.6
オープン
¥
755,557
¥
831,113
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください