大阪サニタリー
SUS316Lチューブストレーナ Si 金網 20#~400# ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18356987
TS
2.4
200
1
101.6
134
オープン
¥
145,071
¥
159,578
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356996
TS
2.8
285
1.5
101.6
134
オープン
¥
158,252
¥
174,077
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357005
TS
3.7
350
2
114.3
145
オープン
¥
171,452
¥
188,597
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357021
TS
6.3
400
2.5
139.8
173
オープン
¥
237,397
¥
261,137
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357030
TS
7.1
450
3
139.8
173
オープン
¥
263,778
¥
290,156
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357039
TS
10.5
500
3.5
165.2
201
オープン
¥
369,286
¥
406,215
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357048
TS
-
600
4
165.2
201
オープン
¥
395,668
¥
435,235
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材