サンコー
あんしんバスタブマット
浴槽内での足元やお尻のスベリを防止します。薄くてもしっかりと浴槽の底に沈みます。
表面はなめらかで、スベリ止めにすぐれたシボ加工。
材質
SBR
質量(g)
750
タイプ
浴槽内専用
サイズ(cm)
幅60×長さ45×厚さ0.2
ケース入数
20
耐熱温度(℃)
60
使用場所
浴槽内
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354501
AF-64
¥4,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください