曜日別特売

ふわっとあたたか 手首保温サポーター

ふわっとあたたか 手首保温サポーター - セルヴァン

手首の関節周りをやさしく温めてサポート!
2種類の機能性繊維を使用して編み立てた保温性に優れたあたたかサポーター。
肌にあたる部分は裏起毛で仕上げていますのでふんわりとした優しい肌ざわりです。
指先が自由に動かせるオープンタイプで日常の動作を妨げない仕様になっています。
手の甲・手首回りはリブ編みになっているので、着用時にフィットしてズレにくい仕様です。
手首や手が冷えやすくお困りの方に、手首の関節周りをしっかり温めてサポート。
色はアウターにひびきにくいベージュを採用。

セット内容ベージュ 2枚組材質アクリル、ポリエステル、他ケース入数50対応洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可寸法(cm)手首周り:15~20、手のひら周り:25まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354546036372000
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする