和平フレイズ
ポコフリット角型オイルポット
材質
本体・蓋・こしアミ:鉄、表面加工:ふっ素樹脂塗膜、アミ:ステンレス鋼
寸法(mm)
200×140×100
色
ブラック
質量(g)
500
油量(L)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377138
RD-0097
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください