和平フレイズ
匠弥ST二重タンブラー390ml内金2P
保冷, 保温
材質
【本体】ステンレス鋼(18-8)
寸法(mm)
85×85×125
色
シルバー
質量(g)
190
スタイル
390mL(2個組)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377601
TY-100
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください