和平フレイズ
フォルテック卓上ポット1.0Lサテン
材質
【本体】ステンレス鋼(二重断熱構造)【外面】サテン、中栓:ポリプロピレン
寸法(mm)
170×125×170
色
サテン
質量(g)
550
容量(L)
1
保温効力(℃)
61以上(10時間)
保冷効力(℃)
11以下(10時間)
寸法(幅W×高さH)(cm)
17×21.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376955
RH-1739
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください