曜日別特売

匠弥純銅手付きカップ360ml(木製蓋付

匠弥純銅手付きカップ360ml(木製蓋付 - 和平フレイズ

壊れにくい
喫茶店でのアイスコーヒーにも使用される銅のマグカップ。 冷たい飲み物を注ぐとカップ全体が一気に冷えるのが特徴です。 冷たい口当たりで、キンと冷えた飲み物にぴったりです。 抗菌作用もある銅製品で格別な一杯をお楽しみください。
銅イオン効果で飲み物の味がマイルドに感じられます。

仕様蓋付き材質【本体】純銅、表面加工:錫メッキ(内面)、クリア塗装(外面)、蓋:天然木、ハンドル:真鍮寸法(mm)115×82×91ブロンズ容量(mL)約360質量(g)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18377357TY-096
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする