和平フレイズ
フォルテック オフィスマグ350(BL)
スライディングリッド 軽量 壊れにくい, 軽量, 壊れにくい, スライディングリッド
材質
【本体】ステンレス鋼(真空断熱構造)【外面】焼付塗装
寸法(mm)
130×95×105
色
ブルー
容量(mL)
350
質量(g)
250
保温効力(℃)
70以上(1時間)
保冷効力(℃)
9以下(1時間)
スタイル
マグカップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376770
RH-1678
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください