曜日別特売

安心腰ゴムショーツ150 M

安心腰ゴムショーツ150 M - ニシキ(川本産業)

横モレ防止、腰ゴム交換可能な安心定番ショーツ150cc。

ベージュ混率(%)表:綿100%パターンメッシュケース入数10対応洗濯機可、消臭加工ヒップ(cm)M:87~95吸水量(mL)(目安)約150内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374067070-520091-00
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする