ニシキ(川本産業)
安心腰ゴムショーツ150 L
横モレ防止、腰ゴム交換可能な安心定番ショーツ150cc。
色
ベージュ
混率(%)
表:綿100%パターンメッシュ
ケース入数
10
対応
洗濯機可、消臭加工
ヒップ(cm)
L:92~100
吸水量(mL)
(目安)約150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18374076
070-520093-00
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください