曜日別特売

抗ウイルスあんしん2本杖(2本1組)

抗ウイルスあんしん2本杖(2本1組) - シナノ

大人気「あんしん2本杖」に抗ウイルス仕様が登場!
グリップ、ストラップ、先ゴムが抗ウイルス仕様で清潔感がプラス。

材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー、先ゴム:合成ゴム身長(cm)127~181質量(g/本)220パイプサイズ上部:1.6Φcm、下部:1.4Φcm寸法(cm)長さ80~114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80商品タイプSIAA抗ウイルス加工、SGマーク取得商品内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374390650201ベージュ
9,000
取扱い終了
返品不可
18374399650202ネイビー
9,000
取扱い終了
返品不可
18374408650200グリーン
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする