小森樹脂
デンタルコップ「爽やかさん」
入れ歯の洗浄と保管に抗菌効果のある洗浄容器を。
食器洗浄機が使えるのでいつでも清潔。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
容量(mL)
430
質量(g)
133
ケース入数
80
耐熱温度(℃)
140
直径×高さ(cm)
10.7×8.6
商品タイプ
食洗機可(家庭用)、抗菌加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18373751
-
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください