レンジでゆたぽん

レンジでゆたぽん - 白元アース

レンジで簡単!ゆたんぽ。
電子レンジでチンするだけで、心地よい温かさになり、冷たい足もとをしっかり温めます。
やわらかくて気持ちいいジェルタイプの湯たんぽです。
ふわふわ素材の洗える専用カバー付きです。
くり返し使用できます。

付属品カバー材質水、ゲル化剤、色素サイズレギュラーサイズ質量(g)790ケース入数12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1837629833045-0
891
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする