曜日別特売

メラミン食器 リズム 小鉢(大)

メラミン食器 リズム 小鉢(大) - 三信化工

しっかりつかめる広いフチが特徴。すべり止めも施した安心皿。
スプーンですくいやすく、食べ物が外に逃げないデザインです。
食器のフチは広くしっかりとしたつかみやすいフチです。
食器底部のすべり止め加工が新しくなりました。食器をすべりにくく、安定させます。

材質メラミン樹脂質量(g)150ケース入数60対応食洗機可、乾燥機可、電子レンジ不可、塩素系漂白不可耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×14×4.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18373629MS-43RRZ
3,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする