イージーシャイナー3.5”

イージーシャイナー3.5” - ケイテックイージーシャイナー3.5” - ケイテックイージーシャイナー3.5” - ケイテックイージーシャイナー3.5” - ケイテックイージーシャイナー3.5” - ケイテックイージーシャイナー3.5” - ケイテック

<上下非対称な低重心ボディ>念入りなテストから導き出された低重心フォルム。そして腹側に塩を多く入れた低重心材料配合。この2つの低重心バランスが、姿勢を崩さない安定したスイミングアクションと程よいロールアクションを生み出します。 <肉薄でシャープなテールデザイン>肉が薄く、シャープなテールデザイン。効果的に水を受け、着実にアクションします。テールの下端まで伸びたキールは、テールが水の抵抗で上方にめくれ上がるのを抑制し、どんなスピードでもアクションが鈍らないようにしています。 <フックセット用上下スリット>まっすぐにフックセットするため背側、腹側にスリットを施しました。腹側はワームのセンターに着実に抜き出し、差しが出来るようボディ下部全てに。そして背中側はフックポイントを確実に隠せるよう深めのスリットを。体高のあるボディはしっかりフックをホールドするため、ずれにくくヘビーカバーの中でもストレスなく使用できます。

用途機敏なテールアクション、完璧なバランス、そして絶妙なロール・・・。確かに、そしてイージーに釣果を伸ばすための特別なスペックです。ただ巻くだけで反応してしまう。そんな魚のいかに多いことか、をご自身でお確かめ下さい。イージーシャイナー、好評発売中。414 グリパンペッパーシャッド質量(g)1尾:3.9サイズ(inch)3.5入数7フックサイズオフセットワームフック1/0~2/0内容量1パック(7個)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18371669414 グリパンペッパーシャッド
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする