スイングインパクト3.5”

スイングインパクト3.5” - ケイテックスイングインパクト3.5” - ケイテックスイングインパクト3.5” - ケイテックスイングインパクト3.5” - ケイテックスイングインパクト3.5” - ケイテックスイングインパクト3.5” - ケイテックスイングインパクト3.5” - ケイテックスイングインパクト3.5” - ケイテック

*肉が薄く、シャープなテールデザイン。効果的に水を受け、ワイドにスイングします。テールの下端まで伸びたキールは、テールが水の抵抗で上方にめくれ上がるのを抑制し、どんなスピードでもアクションが鈍らないようにしています。 *ボディ断面。画像Aはヘッド寄り断面で横扁平。画像Bはテール寄り断面で縦扁平。テールアクションをワイドにスイングさせながら、全体として安定を図る、そんな意図から設計されています。 *テキサスリグでの使い勝手を考え、背と腹に繊細なスリットを施しました。オフセットワームフックの針先がリブの間に隠れ、とても良い具合です。

用途キビキビと、そして大きくスイングするテールアクション。ボトムでのズル引きやカーブフォールによるスイミングで効果絶大です。水を良く掴み、水流負けしないテールデザインがミソ。ジグヘッドはもとより、テキサス、キャロライナ、ダウンショットリグ、そしてネコリグやジグトレーラー等、あらゆる使い方で効果を発揮します。あまりシェイク等の小技を入れずに、スローでシンプルに使うことをお勧めいたします。質量(g)1尾:3.2サイズ(inch)3.5入数8フックサイズオフセットワームフック2、1内容量1パック(8個)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18372177001 ブラック001 ブラック
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372186420 プロブルーレッドパール420 プロブルーレッドパール
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372195407 デルタクロー407 デルタクロー
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする