曜日別特売

クレイジーフラッパー2.8”

クレイジーフラッパー2.8” - ケイテッククレイジーフラッパー2.8” - ケイテッククレイジーフラッパー2.8” - ケイテッククレイジーフラッパー2.8” - ケイテッククレイジーフラッパー2.8” - ケイテッククレイジーフラッパー2.8” - ケイテッククレイジーフラッパー2.8” - ケイテッククレイジーフラッパー2.8” - ケイテック

<ファクトリーロック>フラッパーテール(ウデ)が曲がってしまったり、ねじれてクセがついてしまうと、ワームが正しく機能しないおそれがございます。それを防ぐため、出荷時は触角の先端同士およびテールとヒゲがくっついた状態(ファクトリーロック)となっております。ご使用の際はロックをはずしてくださいませ。(3ヵ所のロックをはずしてご使用ください。ハサミなどは必要なく、手で簡単にはずすことができます。 <アクション>ウデがはためき、水を揺らす。瞬時に水を捕らえアクション起動するその効率はまさに圧巻。水深30cm、1秒にも満たないフォール。1/8oz以下のシンカーウェイト。こうした制約の中でも極めて高いレスポンスを発揮し、存在感をアピールします。 <マテリアル>そのサイズには不釣り合いな程の硬いプラスチックを使用。密度の濃いカバーをガシガシやっても、ほとんどへこたれません。それでも鋭敏なアクションをするところがデザインの良さなのです。塩は腹部のみに入れ、低重心に仕上げました。 <ボトム姿勢>尾部に盛り込まれたボトム姿勢のためのデザイン。サイドフラップは、着底時の横倒れ防止スタビライザー。尾部突起は滑らかなスリ抜けのためのデザインです。無駄な意匠は施さない、使いやすさと釣果のみに焦点を当て入念に設計しました。 <フックセット>ハリ先がしっかり守られること。ワームがフックがらズレにくいこと。カバーに対し無数のキャストをテンポ良く決めるための大切な要素。ボディのデザインに素材の硬さもあいまって、ストレスフリーで集中して打ち続けることができます。 <パッケージ>このような強いこだわりから生まれた品質を、一切失うことなくお届けしたい。開発が進み製品の骨子があらわになるにつれ、私共はそう思うようになりました。包装も大切な製品の一部としてしつらえました。釣場へはそのままお持ち下さい。

用途<あまたあるザリガニワームの中で輝くような異彩を放つ。超アクション系クローワーム、クレイジーフラッパー!>高い効率で水をつかむこと、つかんだ水をよどみなくアクションに変換すること、そして何より落とすだけで魚を釣ってしまうこと。私共がクローワームに求めた要件は全てここに集約されます。たったそれだけのこと、されどそれだけのもの。あらゆる製品開発の根底に流れる不動のポリシー「ULTIMATE LIFELIKE ACTION」を地で行く最高の仕上がり。超アクション系クローワーム、クレイジーフラッパー。質量(g)1尾:約2.1サイズ(inch)2.8入数8フックサイズストレートワームフック2・オフセットワームフック3、4内容量1パック(8個)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18371931001 ブラック001 ブラック
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18371940026 クリアーシャートリュースグロー026 クリアーシャートリュースグロー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18371949101 グリーンパンプキンペッパー101 グリーンパンプキンペッパー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18371958102 ウォーターメロンペッパー102 ウォーターメロンペッパー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18371967208 ウォーターメロンペッパーレッド208 ウォーターメロンペッパーレッド
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18371976401 グリパンシャート401 グリパンシャート
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18371985402 オキチョビクロー402 オキチョビクロー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372001403 グリーンウィニーブルー403 グリーンウィニーブルー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372010406 キャステイクチョイス406 キャステイクチョイス
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372019407 デルタクロー407 デルタクロー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372037411 ブラックチェリー411 ブラックチェリー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372046413 ブラックブルー413 ブラックブルー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372055422 サイトフラッシュ422 サイトフラッシュ
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372071434 ブルーバックシナモン434 ブルーバックシナモン
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372080438 グリパンファイヤー438 グリパンファイヤー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372089462 エレクトリックスモーククロー462 エレクトリックスモーククロー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372098520 グリパンオレンジゴールド520 グリパンオレンジゴールド
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372107521 ヨドガワクロー521 ヨドガワクロー
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372116522 ウォーターメロンフラッシュ522 ウォーターメロンフラッシュ
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372125523 ライトウォーターメロンシュリンプ523 ライトウォーターメロンシュリンプ
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372141529 クリスタルフラッシュ529 クリスタルフラッシュ
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372150532 ジンジャーシュリンプ532 ジンジャーシュリンプ
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372028408 エレクトリックジュンバグ408 エレクトリックジュンバグ
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする