スイングインパクトファット4.8”

スイングインパクトファット4.8” - ケイテックスイングインパクトファット4.8” - ケイテックスイングインパクトファット4.8” - ケイテックスイングインパクトファット4.8” - ケイテックスイングインパクトファット4.8” - ケイテックスイングインパクトファット4.8” - ケイテックスイングインパクトファット4.8” - ケイテックスイングインパクトファット4.8” - ケイテック

<リングボディ>ベイトの輪郭をファジーにする(輪郭はあいまいなものを魚は好む)。また、水の抵抗を増し、ノーシンカーでの引き心地をしっかりさせる。オフセットワームフックのハリ先をウィード等からガードする。といった効果があります。ベイトの輪郭をファジーにしたり、水噛みがよくなったりと様々な釣れる要素を含むリングボディ。オフセットフックのハリ先が、リブに埋もれて隠れています。リブが露払いとなり、ハリ先をボディに差し隠さなくても充分、ハリ先をウィード等からガードします。 <腹部にネイルシンカー用の穴が2ケ>腹部にネイルシンカーを2本左右対称に挿入する「乳首リグ」用に2つの穴を設けました。これにより簡単かつ正確にネイルシンカーをインサートできます。このリグによって、ノーシンカーより深いところを上ずることなく引くことができます。乳首リグ用にボディ下腹部の設けた2つの穴。ここに好みのウエイトのネイルシンカーを打ち込みます。腹部から背中方向に垂直にネイルシンカーを打ちます。リグのできあがり。シンカーの脱落はほとんど皆無。 <頭部下側にセンターライン>オフセットフックを頭の先端から入れ、数mm後ろ腹側に差し抜く、そこにセンターを示すラインが刻まれています。フックをワームに対してまっすぐ刺すのに役立ちます。頭部下部に刻まれたセンターライン。繊細なパーツですがフックセットが容易になります。このライン上に針を差し抜けばハリをセンターにセットできます。

用途ワイドなスイングアクション、最強の水噛み、絶妙なロール、群を抜く集魚力。ある時はアシを抜けるスピナーベイト、ある時はボトムをつつくクランクベイト、ある時はウィードに絡むテキサスリグワーム、ある時は優秀なジグトレーラー・・・。試行錯誤の末に行きついた究極の広域性能をありったけの技術でお届け致します。 <製品の特徴>1ワイドなテールアクション。:大きく強い横振りテールアクション。まさにテールがスイングする感じです。2ボディ全体がロールする。:強いテールアクションによりボディから頭まで適度にロールします。うまく言えないのですがこれも魚を呼ぶ重要な要素、「生命感」だと私は信じています。3水噛みが良い。:追い込み抜いたテールデザインは、圧倒的な水噛みの良さが自慢。アクションの立ち上がりが早く、短距離でも起動します。受けた水の抵抗をすべてアクションに変換する、そんな機能が詰まっています。4優れた安定性:スローから高速リトリーブまで常に安定した姿勢、アクションをキープ。また、使うフックやリグの種類を問わない絶妙なバランスです。5ハリもちが非常に良い。:ハリからズレにくく、丈夫なベイトにする、というのは開発当初から念頭においていたことです。この手のベイトは、どうしてもロングキャストしたくなることが多くその分私達は強くロッドを振り、キャストするものです。そうした幾度となく繰り返される「全開キャスト」に耐えうることはとても重要な機能です。6天然イカフレーバー配合:その効果に定評のイカフレーバーをタップリ配合。7こだわりのディティール:各所に機能、使い勝手を考えた細工がなされています。詳しくは別記載ディティールをご参照ください。質量(g)1尾:12.8サイズ(inch)4.8入数5フックサイズオフセットワームフック4/0内容量1パック(5個)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18372825026 クリアーシャートリュースグロー026 クリアーシャートリュースグロー
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372841101 グリーンパンプキンペッパー101 グリーンパンプキンペッパー
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372850400 アユ400 アユ
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372859407 デルタクロー407 デルタクロー
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372868416 シルバーフラッシュミノー416 シルバーフラッシュミノー
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372877417 ゴールドフラッシュミノー417 ゴールドフラッシュミノー
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372886418 ブルーギルフラッシュ418 ブルーギルフラッシュ
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372895424 ライムシャート424 ライムシャート
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372911426 セクシーシャッド426 セクシーシャッド
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372920431 ハス431 ハス
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372929438 グリパンファイヤー438 グリパンファイヤー
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372938484 シャートリュースシャッド484 シャートリュースシャッド
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
18372947529 クリスタルフラッシュ529 クリスタルフラッシュ
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする