森永乳業
エンジョイアルギーナゼリー 24個入
1個42gでエネルギー:120kcal、たんぱく質7.5g(アルギニン2.5g、コラーゲンペプチド5.2g)。
賞味期限
製造後6ヶ月
アレルギー
大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー120kcal、たんぱく質7.5g、脂質4.7g、炭水化物12.0g、食塩相当量0.02~0.14g
栄養機能食品
亜鉛
内容量
1ケース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香味
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18373331
659247
蜜りんご味
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18373340
659248
パイナップル味
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください