曜日別特売

ミニタス たんぱく室ゼリー パイン味

ミニタス たんぱく室ゼリー パイン味 - 日清オイリオ

足りない栄養素を手軽にタス!小さな容器にぎゅっと栄養素。
栄養素の密度を高めたゼリーを小さな容器に詰めました。
甘酸っぱくジューシーな味わいです。
コラーゲンペプチド5g配合。

セット内容25g×9個ケース入数8賞味期限製造後1年原材料コラーゲンペプチド(ゼラチン・豚肉を含む)(ドイツ製造、ベルギー製造)、砂糖、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、寒天/pH調整剤、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ベニバナ黄色素、甘味料(スクラロース)アレルギーゼラチン・豚肉栄養成分(1個当たり)エネルギー40kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.3g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.03gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1箱
注意
※高温、多湿、直射日光をさけて保存してください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1837336722188
1,350
1,298
1,402(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする