曜日別特売

ジャネフノンオイルドレッシング減塩サウザン

ジャネフノンオイルドレッシング減塩サウザン - キユーピー

塩分50%カットと低カロリーを両立したノンオイルのドレッシングタイプ調味料です。
やさしい甘みとさわやかな香りが温野菜やシーフードサラダによく合います。

ケース入数12賞味期限製造後9ヶ月原材料トマトケチャップ(国内製造)、醸造酢、食塩、乾燥たまねぎ、オニオンエキス、酵母エキスパウダー、香辛料、ガーリックパウダー/セルロース、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)栄養成分(小さじ2杯当たり)エネルギー3kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物0.8g、食塩相当量0.3g内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1837352525140
237
229
247(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする