下村工業
茶こし
用途
お茶を入れる際に
仕様
二重メッシュ
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
45
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
116×76×71
対応サイズ(Φmm)
食洗機・乾燥機使用可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18368957
HS-201
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください