曜日別特売

チップ部品145個で練習する基板

チップ部品145個で練習する基板 - エレキットチップ部品145個で練習する基板 - エレキット

チップ部品はんだ付けに挑戦
工作によく使われる1608mmサイズのチップ抵抗とチップLED、合計145個をはんだ付けします。
順番につながっている抵抗やLEDにはんだ不良があるとLEDが点灯しないため、はんだの成功、失敗を確認できます。
部品間隔が狭いものや、いろいろな向きへの取り付けにも挑戦できます。
また工作キットで見かける、はんだジャンパーの練習もできます。部品は余分に入っていますので安心です。

電源(V)3.5~5消費電流(mA)150基板寸法(mm)73×60内容量1個
注意
※工作に必要な工具
※ピンセット,はんだごて
※【 用意しましょう 】 はんだ付けに必要なもの
※・ ピンセット(先が細いもの。)
※・ フラックス(プリント基板用のもので無洗浄タイプのものに限る。)
※・ Φ1 ~ 0.6mm程度のはんだ
※・ こて先が細いはんだごて
※ (
※ 0.5~1 mm程度のもの。太いとはんだ付け不良になりやすい。)
※・ はんだの状態を見るためのルーペや、スマートフォンのカメラがあると便利です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18364529LK-ST3
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする