ミル

ミル - 川崎ミル - 川崎ミル - 川崎ミル - 川崎ミル - 川崎ミル - 川崎ミル - 川崎ミル - 川崎
仕様粒度調整式材質フタ・【本体】ポリプロピレン 調整ツマミ:ポリアセタール 容器:ガラス 刃部:セラミック磁器 スプリング:ステンレス鋼容量(mL)70質量(g)128(フタ含む)耐熱温度(℃)100直径×高さ(mm)44×127(フタ含む)内容量1個(1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
サブ318368975MI-043グレー/クリア
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
サブ218368991MI-042アイボリー/クリア
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする