曜日別特売

夏の吊り装飾 ひまわり畑 2段センターハンガー

夏の吊り装飾 ひまわり畑 2段センターハンガー - ストア・エキスプレス

【商品特徴】夏のにぎやかな店内装飾におすすめのひまわりモチーフの天井飾りです。店内の目立たせたい売場を手軽に華やかに演出します。黄色やオレンジのひまわりがたくさん付いた飾りです。

用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質不織布・紙・塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183680478148-4448
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする