ストア・エキスプレス
夏の吊り装飾 てるてる坊主 ガーランド
【商品特徴】夏の店内装飾におすすめの、てるてる坊主のガーランドです。天井から吊したり、壁やワゴンに飾るだけで手軽に夏らしいディスプレイになります。
用途
【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。
材質
不織布
長さ(cm)
160
寸法(cm)
【 てるてる坊主】14×13
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18367968
8148-750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください