夏の吊り装飾 マリン 三角ペーパーフラッグ

夏の吊り装飾 マリン 三角ペーパーフラッグ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】海モチーフの三角ペーパーフラッグです。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンに巻いたりして夏らしいディスプレイに。

用途【特記事項】ひも付き 両面(表裏別柄) ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質コート紙長さ(cm)200寸法(cm)(1枚)18×18内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183681178305-6292
オープン
889
978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする