曜日別特売

夏の吊り装飾 雨雲 ドロップハンギング

夏の吊り装飾 雨雲 ドロップハンギング - ストア・エキスプレス夏の吊り装飾 雨雲 ドロップハンギング - ストア・エキスプレス

【商品特徴】雲と雨のしずくがかわいい吊り装飾。梅雨の時期のディスプレイにおすすめです。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。

用途【特記事項】テグス付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質紙・塩化ビニル寸法(幅W×高さH)(cm)【上部テグスのぞく】37×60 【雲】37×28内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183678198186-290
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする