曜日別特売

夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー サンセットリゾート 90×180cm

夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー サンセットリゾート 90×180cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】マリンブルーのプールに映えるサンセットとヤシの木のシルエット。美しいリゾート風景のタペストリーで手軽に夏の店内装飾に模様替え。壁面にタペストリーを1枚飾るだけでお店の雰囲気を変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。

用途【特記事項】上下パイプ・上部ひも付き 片面防炎加工仕上げ 【防炎加工】このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリーがおすすめです。※タペストリーは印刷物のため、商品の色が異なる場合があります。材質ポリエステル寸法(cm)90×180内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183681878305-6406
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする