曜日別特売

コードレスハンマードリル

コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)

ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。
打撃力1.5Jの充分なパワー
コンパクトボディー
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト

用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])0~900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202打撃数(min-1[回/分])0~5000能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)1.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368948GBH18V-18X
78,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする