BOSCH(ボッシュ)
コードレスラチェットレンチ
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。
コンパクトなデザイン。
耐久性抜群のギアボックスです。
ハイトルク60N・m
LEDライト
無段変速パドルスイッチ
用途
ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容
本体
長さ(mm)
ラチェット部分79
厚さ(mm)
ラチェット部分:73
質量(kg)
0.76
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~230
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
269×52×73
最大締付トルク(N・m)
60
ソケット差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18368921
GRC10.8V-603/8SN
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった