キヨタ
ヘッドガード フィット KM-400A
保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部
サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。
材質
表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18386046
KM-400A
約190
48~55
¥
23,400
¥
22,980
非課税商品
¥
22,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18386055
KM-400A
約195
53~63
¥
23,400
¥
22,980
非課税商品
¥
22,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください