シナノ
グランドカイノスEX
高級感溢れるシックなデザイン
品格ある高級アクリルグリップ
持ち運びに便利な折畳み機能
材質
シャフト:耐食アルミ18Φ+16Φ グリップ:アクリル
質量(g)
約315
サイズ(cm)
【ラチェット式】79~89
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18385687
-
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください