RG LED 拡散カットレンズ T10

RG LED 拡散カットレンズ T10 - RG(レーシングギア)

拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。
明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。
1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。
6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。

用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381101RGH-P144
2,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする