曜日別特売

RG LED 拡散レンズ T10

RG LED 拡散レンズ T10 - RG(レーシングギア)

高性能拡散材レンズで360°照射。
明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。
1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り

用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用、1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381110RGH-P145
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする