RG LED T10X31/T8X29

RG LED T10X31/T8X29 - RG(レーシングギア)

高性能拡散材レンズで180°照射。
明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。
1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。

用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381085RGH-P143
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする