RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2

RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 - RG(レーシングギア)

本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2
最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)
新車検基準(ロービーム車検)対応品
見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!
ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ
高い放熱機構で明るさ維持
取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!

内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
定格
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381286RGH-P971H8/9/11/16、HB3/4、HIR2 兼用12/24V 30W6000ホワイト光6000
13,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
18381295RGH-P972H8/9/11/16、HB3/4、HIR2 兼用12/24V 30W2800イエロー光6000
13,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
18381311RGH-P973H412/24V Hi30/Lo28W6000ホワイト光Hi5800/Lo5000
16,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする