RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー

RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー - RG(レーシングギア)

手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替
ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)
想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!

形状1996/11/16定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18385398RGH-P561
12,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする