RG ワークライト。ヘッド部折り畳み式スリム作業灯。
付属品USB-Cケーブル(100cm) ※充電器は市販品を使用してください。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(格納時)165×33×47、(展開時)232.2×33×47本体質量(g)約215(内蔵電池含む)保護等級【防塵】IP20 【耐衝撃】IK07 ※防水仕様ではありません。光源高輝度白色COB LED (メインライト)、高輝度チップタイプ白色LED (トップライト)色温度6000K(白色)充電時間約3.5時間(充電器による)使用電池リチウムイオン電池 3.7V 2500mA保証期間お買い上げから1年間明るさ(Lm)【メインライト】約500(ブーストモード時)/ 約200(エコモード時)、【トップライト】約150点灯時間【メインライト】約3時間(ブーストモード時)/ 約8時間(エコモード時)、【トップライト】約8時間内容量1個