交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM

交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM - Canon交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM - Canon交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM - Canon交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM - Canon交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM - Canon交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM - Canon交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM - Canon交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM - Canon

高速・静粛なAFを実現するVCM搭載、大胆なパースペクティブ表現が魅力の超広角単焦点Lレンズ。
【大口径F値開放1.4の表現力】
・強いパースペクティブとボケを活かした、独特の表現
肉眼の視覚を超えて広々とした世界を捉える20mmの画角と大口径F1.4の組み合わせにより、超広角に豊かなボケの要素をプラスし、テーマをダイナミックに浮き立たせるような映像表現が可能です。
・暗い場所でも低感度でノイズの少ない映像表現
大口径・単焦点ならではの明るさを活かし、夜景や暗い場所なども低感度でノイズの少ない映像が記録可能。スローシャッター撮影でもシャープに被写体を写し止めます。
・星景などの点像を周辺までシャープに再現
非球面レンス2枚を適切に配置することで、サジタルコマフレアを低減し、画面周辺部における高い点像再現性を達成。イルミネーションや星景などを画面周辺までシャープに描写します。
【静止画でも動画でも優れたフォーカス性能】
・VCMにより大口径レンズを強力・高速に駆動
リアフォーカス方式を採用し、高推力が特長のVCM(ボイスコイルモーター)によりフォーカスレンズ群を駆動。質量の大きなフォーカスレンズ群を高速・高精度に駆動できるアクチュエータにより、画質の高さと俊敏なAFの両立を実現しました。
・動画にも静止画にも、スムーズで高精度なAF
VCMで駆動するリアフォーカス方式を採用した本製品と、デュアルピクセル インテリジェントAFやデュアルピクセルCMOS AF IIとのコンビネーションで、動画撮影において静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画を撮影可能。静止画においても、高速・高精度なAFを実現します。
・サーボAF&連写に適した制御アルゴリズム
大口径・大質量のレンズ群を強力に駆動するVCMを高性能マイクロプロセッサーで制御し、カメラボディー側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、電子シャッターによる高速連写や、被写体検出によるサーボAFの常用化といった撮影スタイルの変化に対応。高速性にすぐれたAFスピードとあいまって、「つかみが速い」「つかみ続ける」「安定して追尾する」AFをさらに快適なものにしています。電子式フルタイムマニュアルフォーカス対応カメラでは、ワンショットAF/サーボAFの両方で常にMFが可能です。
・ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に
動画撮影での性能を考慮し、ピントの移動による画角変化=ブリージングの発生を抑制した光学設計となっています。そのため、電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が可能。補正対応カメラにおいては、フォーカスブリージング補正をONにすることで、安定性がさらに際立ちます。
【外装デザインの共通化】
RF24mm F1.4 L VCMやRF35mm F1.4 L VCM、RF50mm F1.4 L VCMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。また、動画の撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能な「アイリスリング」を採用、RF35mm F1.4 L VCMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA EOS SYSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。さらに、ユーザーのワークフローにあわせて、ボタン・スイッチの機能をカスタマイズ可能。マウント側にリアフィルターホルダーを装着可能で、前後2枚のフィルターにより、独創的な表現を追求することができます。

付属品レンズフードEW-73H、リアフィルターホルダー、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF質量(g)519倍率(倍)最大0.19羽根枚数【絞り】11フィルター直径(Φmm)67直径×長さL(Φmm×mm)76.5×99.3レンズ構成11群15枚撮影距離(m)【最短】0.2絞り【最小】16画角【水平】84°【垂直】62°【対角線】94°内容量1個
注意
※VCMに内蔵される電磁駆動部品から、微弱な磁気が発生しています。植込み型心臓ペースメーカーやその他の医療機器をご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れ、医師にご相談ください。
※レンズをカメラに取り付けていないときや、取り付けた状態でカメラの電源スイッチがOFFになっているとき、レンズを振ると内部のレンズ群が動くため、音が発生することがありますが故障ではありません。レンズを持ち運ぶ際などの振動で内部のレンズ群が動いても、性能などに影響はありません。
※カメラボディーとの組み合わせによるアイリスリングの動作は、対応する機種および静止画・動画撮影モードにより制限が異なります。
※アイリスリングと静止画・動画撮影モードにおける制限はメーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18386369RF20F14LVCM
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする