RG LED T20 バックバルブ

RG LED T20 バックバルブ - RG(レーシングギア)

ノーマルバルブT20は約460ルーメン。
T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。
バックランプ専用バルブ
超高輝度LED16ヶ使用(24素子)
1年間保証付き!
明るい蒼白色6000K!
極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。
※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。

形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800内容量1個
注意
※商品はバルブ1個入りです。明るさ1灯の値です。
※消費電力は1灯の表記です。
※12V車専用モデルです。商用車は適用不可です。(自家用車に限る)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381137RGH-P624
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする