曜日別特売

RG LED T20 ウインカーバルブ

RG LED T20 ウインカーバルブ - RG(レーシングギア)

ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。
ウインカー専用バルブ
超高輝度LED24ヶ使用
12V/24V兼用仕様
キレのある鮮明なアンバー光!
極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。
※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
※商用車は保証対象となります。

形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300内容量1セット(2個)
注意
※商品はバルブ2個入りです。明るさ1灯の値です。
※消費電力は1灯の表記です。
※12V/24車兼用モデルです。商用車も適用・保証対象です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381119RGH-P621
9,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする