曜日別特売

RG コンパクトスター ヘッド&フォグ

RG コンパクトスター ヘッド&フォグ - RG(レーシングギア)

ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF
新車検基準(ロービーム車検)対応品
見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!
ハロゲン同形状の超コンパクト設計
高い放熱機構で明るさ維持
取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60内容量1セット(2個)
注意
※商品はバルブ2個入りです。明るさは左右合計2灯の値です。
※消費電力は片側1灯の片側1灯の表記です。
※12V車専用モデルです。H4は12/24V兼用モデルです。商用車は保証1年にて対応。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
定格
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381189RGH-P932HB3/412V24W6000ホワイト光4400
8,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
18381207RGH-P934H412/24V Hi 20/Lo 20W6000ホワイト光Hi4000/Lo3400
8,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
18381241RGH-P937H312V13W6000ホワイト光3600
8,800
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
18381268RGH-P947H312V13W3800電球色3600
8,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
18381180RGH-P931H8/9/11/1612V24W6000ホワイト光4400
8,800
取扱い終了
18381198RGH-P933HIR212V24W6000ホワイト光4400
8,800
取扱い終了
18381216RGH-P935H712V16W6000ホワイト光3600
8,800
取扱い終了
18381225RGH-P936H112V13W6000ホワイト光3600
8,800
取扱い終了
18381250RGH-P941H8/9/11/1612V24W3800電球色4400
8,800
取扱い終了
18381259RGH-P944H412/24V Hi 20/Lo 20W3800電球色Hi4000/Lo3400
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする