曜日別特売

RG LEDFOG L1B

RG LEDFOG L1B - RG(レーシングギア)

明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定
上部ファン付タイプ【最大冷却効果】
純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。
取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ

形状L1B定格12v14w寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0明るさ(Lm)3600内容量1セット(2個)
注意
※商品はバルブ2個入りです。明るさは左右合計2灯の値です。
※消費電力は片側1灯の片側1灯の表記です。
※12V車専用モデルです。商用車は適用不可です。(自家用車に限る)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381155RGH-P9016000
10,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
18381171RGH-P9022800
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする