PROST's
FRP トナー 22-88H イエロー
樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
用途
着色
成分
FRPトナー 22-80H イエロー/説明書
使用方法
添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。
色
イエロー
容量(g)
100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
100000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(100g)
注意
※添加量は必ずお守り下さい。添加量が多いと形状や耐候性に影響する場合がありますので、ご注意下さい。無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18386579
toner-yellow-100g
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください