エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1979件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26464780CDM2F20TF-25AZ1-W-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,940
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464789CDM2F20TF-25AZ1-W-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,120
9,103
10,013(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464798CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
15,460
13,808
15,189(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464807CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
11,770
10,551
11,606(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464816CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
15,460
13,808
15,189(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464825CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
11,770
10,551
11,606(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464841CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
15,460
13,808
15,189(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464850CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
11,770
10,551
11,606(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464859CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
15,790
14,128
15,541(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464868CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
11,940
10,705
11,776(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464877CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
15,790
14,128
15,541(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464886CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
11,940
10,705
11,776(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464895CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
15,790
14,128
15,541(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464911CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
11,940
10,705
11,776(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464920CDM2F20TF-25AZ1-Q-A96V-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
13,260
11,833
13,016(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464929CDM2F20TF-25AZ1-Q-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
10,670
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464938CDM2F20TF-25AZ1-Q-A93V-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
13,040
11,692
12,861(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464947CDM2F20TF-25AZ1-Q-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
10,560
9,500
10,450(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464956CDM2F20TF-25AZ1-Q-A90V-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
11,720
10,487
11,536(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464965CDM2F20TF-25AZ1-Q-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじロッドエンドあり
9,900
8,885
9,774(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464981CDM2F20TF-25AFZ1-M9NV-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
14,850
13,282
14,610(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464990CDM2F20TF-25AFZ1-M9NVS-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
11,170
10,013
11,014(税込)
23日以内出荷
返品不可
26464999CDM2F20TF-25AFZ1-M9PV-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
14,850
13,282
14,610(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465008CDM2F20TF-25AFZ1-M9PVS-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
11,170
10,013
11,014(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465017CDM2F20TF-25AFZ1-M9BV-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
14,850
13,282
14,610(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465026CDM2F20TF-25AFZ1-M9BVS-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
11,170
10,013
11,014(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465035CDM2F20TF-25AFZ1-M9NWV-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
15,180
13,590
14,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465051CDM2F20TF-25AFZ1-M9NWVS-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
11,330
10,179
11,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465060CDM2F20TF-25AFZ1-M9PWV-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
15,180
13,590
14,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465069CDM2F20TF-25AFZ1-M9PWVS-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
11,330
10,179
11,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465078CDM2F20TF-25AFZ1-M9BWV-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
15,180
13,590
14,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465087CDM2F20TF-25AFZ1-M9BWVS-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
11,330
10,179
11,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465096CDM2F20TF-25AFZ1-A96V-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
12,650
11,308
12,439(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465105CDM2F20TF-25AFZ1-A96VS-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
10,070
9,026
9,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465121CDM2F20TF-25AFZ1-A93V-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
12,430
11,167
12,284(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465130CDM2F20TF-25AFZ1-A93VS-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
9,960
8,962
9,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465139CDM2F20TF-25AFZ1-A90V-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
11,110
9,949
10,944(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465148CDM2F20TF-25AFZ1-A90VS-XC8525つきロッド先端めねじ金具なしあり
9,300
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465157CDM2F20TF-50AZ1-M9NV-XC8550つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,513
14,864(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465166CDM2F20TF-50AZ1-M9NVS-XC8550つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,256
11,282(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465175CDM2F20TF-50AZ1-M9PV-XC8550つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,513
14,864(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465191CDM2F20TF-50AZ1-M9PVS-XC8550つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,256
11,282(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465200CDM2F20TF-50AZ1-M9BV-XC8550つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,513
14,864(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465209CDM2F20TF-50AZ1-M9BVS-XC8550つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,256
11,282(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465218CDM2F20TF-50AZ1-M9NWV-XC8550つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,821
15,203(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465227CDM2F20TF-50AZ1-M9NWVS-XC8550つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,660
10,410
11,451(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465236CDM2F20TF-75AZ1-M9NV-XC8575つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,756
15,132(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465245CDM2F20TF-75AZ1-M9NVS-XC8575つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,830
10,500
11,550(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465261CDM2F20TF-75AZ1-M9PV-XC8575つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,756
15,132(税込)
23日以内出荷
返品不可
26465270CDM2F20TF-75AZ1-M9PVS-XC8575つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,830
10,500
11,550(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする