曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4407件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26553488CDM2E20TN-25AZ1-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,850
13,282
14,610(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553497CDM2E20TN-25AZ1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,013
11,014(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553506CDM2E20TN-25AZ1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,850
13,282
14,610(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553515CDM2E20TN-25AZ1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,013
11,014(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553531CDM2E20TN-25AZ1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,850
13,282
14,610(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553540CDM2E20TN-25AZ1-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,013
11,014(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553549CDM2E20TN-25AZ1-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,180
13,590
14,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553558CDM2E20TN-25AZ1-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,330
10,179
11,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553567CDM2E20TN-25AZ1-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,180
13,590
14,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553576CDM2E20TN-25AZ1-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,330
10,179
11,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553585CDM2E20TN-25AZ1-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,180
13,590
14,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553601CDM2E20TN-25AZ1-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,330
10,179
11,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553610CDM2E20TN-25AZ1-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,650
11,308
12,439(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553619CDM2E20TN-25AZ1-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,026
9,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553628CDM2E20TN-25AZ1-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,430
11,167
12,284(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553637CDM2E20TN-25AZ1-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,960
8,962
9,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553646CDM2E20TN-25AZ1-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,110
9,949
10,944(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553655CDM2E20TN-25AZ1-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,300
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553671CDM2E20TN-25AZ1-V-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,769
15,146(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553680CDM2E20TN-25AZ1-V-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,513
11,564(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553689CDM2E20TN-25AZ1-V-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,769
15,146(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553698CDM2E20TN-25AZ1-V-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,513
11,564(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553707CDM2E20TN-25AZ1-V-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,769
15,146(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553716CDM2E20TN-25AZ1-V-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,513
11,564(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553725CDM2E20TN-25AZ1-V-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,790
14,077
15,485(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553741CDM2E20TN-25AZ1-V-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,667
11,734(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553750CDM2E20TN-25AZ1-V-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,790
14,077
15,485(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553759CDM2E20TN-25AZ1-V-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,667
11,734(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553768CDM2E20TN-25AZ1-V-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,790
14,077
15,485(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553777CDM2E20TN-25AZ1-V-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,667
11,734(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553786CDM2E20TN-25AZ1-V-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,260
11,795
12,975(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553795CDM2E20TN-25AZ1-V-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,526
10,479(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553811CDM2E20TN-25AZ1-V-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,040
11,654
12,819(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553820CDM2E20TN-25AZ1-V-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,560
9,449
10,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553829CDM2E20TN-25AZ1-V-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,436
11,480(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553838CDM2E20TN-25AZ1-V-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,900
8,846
9,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553847CDM2E20TN-25AZ1-W-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,026
15,429(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553856CDM2E20TN-25AZ1-W-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,769
11,846(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553865CDM2E20TN-25AZ1-W-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,026
15,429(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553881CDM2E20TN-25AZ1-W-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,769
11,846(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553890CDM2E20TN-25AZ1-W-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,026
15,429(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553899CDM2E20TN-25AZ1-W-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,769
11,846(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553908CDM2E20TN-25AZ1-W-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,333
15,766(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553917CDM2E20TN-25AZ1-W-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,923
12,015(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553926CDM2E20TN-25AZ1-W-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,333
15,766(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553935CDM2E20TN-25AZ1-W-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,923
12,015(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553951CDM2E20TN-25AZ1-W-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,333
15,766(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553960CDM2E20TN-25AZ1-W-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,923
12,015(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553969CDM2E20TN-25AZ1-W-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,480
12,051
13,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
26553978CDM2E20TN-25AZ1-W-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,782
10,760(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする