曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26685691CDM2UZ20TN-25AZ1-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,900
14,192
15,611(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685700CDM2UZ20TN-25AZ1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,210
10,936
12,030(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685709CDM2UZ20TN-25AZ1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,900
14,192
15,611(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685718CDM2UZ20TN-25AZ1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,210
10,936
12,030(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685727CDM2UZ20TN-25AZ1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,900
14,192
15,611(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685736CDM2UZ20TN-25AZ1-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,210
10,936
12,030(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685745CDM2UZ20TN-25AZ1-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,230
14,500
15,950(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685761CDM2UZ20TN-25AZ1-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,380
11,090
12,199(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685770CDM2UZ20TN-25AZ1-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,230
14,500
15,950(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685779CDM2UZ20TN-25AZ1-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,380
11,090
12,199(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685788CDM2UZ20TN-25AZ1-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,230
14,500
15,950(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685797CDM2UZ20TN-25AZ1-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,380
11,090
12,199(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685806CDM2UZ20TN-25AZ1-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,700
12,218
13,440(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685815CDM2UZ20TN-25AZ1-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,110
9,949
10,944(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685831CDM2UZ20TN-25AZ1-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,480
12,077
13,285(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685840CDM2UZ20TN-25AZ1-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,000
9,872
10,859(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685849CDM2UZ20TN-25AZ1-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,160
10,859
11,945(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685858CDM2UZ20TN-25AZ1-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,340
9,269
10,196(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685867CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,500
14,692
16,161(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685876CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,820
11,423
12,565(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685885CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,500
14,692
16,161(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685901CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,820
11,423
12,565(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685910CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,500
14,692
16,161(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685919CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,820
11,423
12,565(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685928CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,830
15,000
16,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685937CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,590
12,749(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685946CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,830
15,000
16,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685955CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,590
12,749(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685971CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,830
15,000
16,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685980CDM2UZ20TN-25AZ1-V-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,980
11,590
12,749(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685989CDM2UZ20TN-25AZ1-V-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,300
12,718
13,990(税込)
23日以内出荷
返品不可
26685998CDM2UZ20TN-25AZ1-V-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,436
11,480(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686007CDM2UZ20TN-25AZ1-V-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,080
12,577
13,835(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686016CDM2UZ20TN-25AZ1-V-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,610
10,372
11,409(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686025CDM2UZ20TN-25AZ1-V-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,760
11,359
12,495(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686041CDM2UZ20TN-25AZ1-V-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,950
9,769
10,746(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686050CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,720
14,936
16,430(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686059CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,040
11,679
12,847(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686068CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,720
14,936
16,430(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686077CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,040
11,679
12,847(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686086CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,720
14,936
16,430(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686095CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,040
11,679
12,847(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686111CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,050
15,256
16,782(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686120CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,833
13,016(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686129CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,050
15,256
16,782(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686138CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,833
13,016(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686147CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,050
15,256
16,782(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686156CDM2UZ20TN-25AZ1-W-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,833
13,016(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686165CDM2UZ20TN-25AZ1-W-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,520
12,962
14,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
26686181CDM2UZ20TN-25AZ1-W-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする