エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B25TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
4234件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27540960 CDM2B25TF-25Z1-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,150
11,731
12,904 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27540969 CDM2B25TF-25Z1-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,460
8,462
9,308 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27540978 CDM2B25TF-25Z1-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,150
11,731
12,904 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27540987 CDM2B25TF-25Z1-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,460
8,462
9,308 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27540996 CDM2B25TF-25Z1-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,150
11,731
12,904 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541005 CDM2B25TF-25Z1-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,460
8,462
9,308 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541021 CDM2B25TF-25Z1-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,480
12,038
13,242 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541030 CDM2B25TF-25Z1-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,630
8,628
9,491 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541039 CDM2B25TF-25Z1-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,480
12,038
13,242 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541048 CDM2B25TF-25Z1-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,630
8,628
9,491 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541057 CDM2B25TF-25Z1-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,480
12,038
13,242 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541066 CDM2B25TF-25Z1-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,630
8,628
9,491 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541075 CDM2B25TF-25Z1-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,950
9,756
10,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541091 CDM2B25TF-25Z1-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
8,360
7,474
8,221 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541100 CDM2B25TF-25Z1-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,730
9,615
10,577 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541109 CDM2B25TF-25Z1-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
8,250
7,410
8,151 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541118 CDM2B25TF-25Z1-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,410
8,397
9,237 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541127 CDM2B25TF-25Z1-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
7,590
6,808
7,489 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541136 CDM2B25TF-25Z1-V-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,750
12,218
13,440 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541145 CDM2B25TF-25Z1-V-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,070
8,962
9,858 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541161 CDM2B25TF-25Z1-V-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,750
12,218
13,440 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541170 CDM2B25TF-25Z1-V-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,070
8,962
9,858 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541179 CDM2B25TF-25Z1-V-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,750
12,218
13,440 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541188 CDM2B25TF-25Z1-V-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,070
8,962
9,858 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541197 CDM2B25TF-25Z1-V-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,080
12,526
13,779 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541206 CDM2B25TF-25Z1-V-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,230
9,115
10,027 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541215 CDM2B25TF-25Z1-V-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,080
12,526
13,779 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541231 CDM2B25TF-25Z1-V-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,230
9,115
10,027 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541240 CDM2B25TF-25Z1-V-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,080
12,526
13,779 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541249 CDM2B25TF-25Z1-V-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,230
9,115
10,027 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541258 CDM2B25TF-25Z1-V-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,550
10,244
11,268 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541267 CDM2B25TF-25Z1-V-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
8,970
7,974
8,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541276 CDM2B25TF-25Z1-V-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,330
10,103
11,113 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541285 CDM2B25TF-25Z1-V-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
8,860
7,897
8,687 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541301 CDM2B25TF-25Z1-V-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,010
8,885
9,774 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541310 CDM2B25TF-25Z1-V-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
8,200
7,295
8,025 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541319 CDM2B25TF-25Z1-W-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,970
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541328 CDM2B25TF-25Z1-W-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,290
9,218
10,140 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541337 CDM2B25TF-25Z1-W-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,970
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541346 CDM2B25TF-25Z1-W-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,290
9,218
10,140 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541355 CDM2B25TF-25Z1-W-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,970
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541371 CDM2B25TF-25Z1-W-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,290
9,218
10,140 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541380 CDM2B25TF-25Z1-W-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,300
12,782
14,060 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541389 CDM2B25TF-25Z1-W-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,450
9,372
10,309 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541398 CDM2B25TF-25Z1-W-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,300
12,782
14,060 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541407 CDM2B25TF-25Z1-W-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,450
9,372
10,309 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541416 CDM2B25TF-25Z1-W-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,300
12,782
14,060 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541425 CDM2B25TF-25Z1-W-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,450
9,372
10,309 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541441 CDM2B25TF-25Z1-W-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
11,770
10,500
11,550 (税込)
23日以内出荷

返品不可
27541450 CDM2B25TF-25Z1-W-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
9,190
8,231
9,054 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする